WALTER F2139.U5.26.160.25 kääntöjyrsin F2139u52616025

  • Malli: F2139.U5.26.160.25

  • Tuotenumero: AD6CLA

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V807

Varastossa
€ 279.18 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 279.18/ yksikkö
Qty:
€ 279.18

Tuotteen tiedot:

Halkaisija1.000 "
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä1
Vasen / oikea käsiOikea
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.492 "
Aseta ruuviFS394 Torx 20
NimistöF2139.U5.26.160.25
Kokonaispituus6.299 "
Varsi Dia.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.U5.26.160.25 kääntöjyrsin F2139u52616025

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa