WALTER F2139.U5.19.175.16 kääntöjyrsin F2139u51917516

  • Malli: F2139.U5.19.175.16

  • Tuotenumero: AD6CKQ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V797

Varastossa
€ 279.18 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 279.18/ yksikkö
Qty:
€ 279.18

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus0.315 "
Halkaisija0.625 "
Vasen / oikea käsiOikea
Aseta ruuviFS392 Torx 20
NimistöF2139.U5.19.175.16
Vaadittujen lisäosien määrä1
Kokonaispituus6.889 "
Varsi Dia.0.750 "
materiaaliKaikki ISO
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.U5.19.175.16 kääntöjyrsin F2139u51917516

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa