WALTER F2139.U5.13.130.12 kääntöjyrsin F2139u51313012

  • Malli: F2139.U5.13.130.12

  • Tuotenumero: AD6CKX

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V804

Varastossa
€ 183.12 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 183.12/ yksikkö
Qty:
€ 183.12

Tuotteen tiedot:

Halkaisija0.500 "
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2139.U5.13.130.12
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Aseta ruuviFS391 Torx 20
materiaaliKaikki ISO
Varsi Dia.0.500 "
Leikkauspituus0.236 "
Vaadittujen lisäosien määrä1
Kokonaispituus5.118 "
eräKäännettävä jyrsin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.U5.13.130.12 kääntöjyrsin F2139u51313012

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa