WALTER F2139.U5.13.130.10 kääntöjyrsin F2139u51313010

  • Malli: F2139.U5.13.130.10

  • Tuotenumero: AD6CKW

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V803

Varastossa
€ 178.60 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 178.60/ yksikkö
Qty:
€ 178.60

Tuotteen tiedot:

Halkaisija0.375 "
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2139.U5.13.130.10
Vaadittujen lisäosien määrä1
eräKäännettävä jyrsin
Aseta ruuviFS390 Torx15
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.197 "
materiaaliKaikki ISO
Kokonaispituus5.118 "
Varsi Dia.0.500 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.U5.13.130.10 kääntöjyrsin F2139u51313010

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa