WALTER F2139.U5.09.110.08 kääntöjyrsin F2139u50911008

  • Malli: F2139.U5.09.110.08

  • Tuotenumero: AD6CKV

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V802

Varastossa
€ 178.60 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 178.60/ yksikkö
Qty:
€ 178.60

Tuotteen tiedot:

Kokonaispituus4.330 "
Varsi Dia.0.375 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.157 "
Halkaisija0.312 "
NimistöF2139.U5.09.110.08
eräKäännettävä jyrsin
Aseta ruuviFS397 Torx 8
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.U5.09.110.08 kääntöjyrsin F2139u50911008

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa