Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2139.T14.016.Z02.08 Indexable Mill Cutter F2139t14016z0208 | AD6CHZ 44V735

WALTER TOOLS F2139.T14.016.Z02.08 Indeksoitava jyrsin F2139t14016z0208

Varastossa
Tuote: AD6CHZ Malli: F2139.T14.016.Z02.08Ristiviite: 44V735

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€354.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.315 "
Halkaisija0.63 "
Aseta ruuviFS392 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF2139.T14.016.Z02.08
Vaadittujen lisäosien määrä1
Kokonaispituus0.984 "
Varsi Dia.T14 "
Torx-avainT14
TyyppiEnd Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauspituusHalkaisijaAseta ruuviNimistöKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS F2139.5.08.070.08-CS Indeksoitava jyrsin F213950807008-cs | AD6CFF 44V649 F2139.5.08.070.08-CS0.157 "0.315 "FS397 Torx 8F2139.5.08.070.08-CS2.755 "0.314 "€484.27
WALTER TOOLS F2139.5.08.100.08-CS Indeksoitava jyrsin F213950810008-cs | AD6CFG 44V650 F2139.5.08.100.08-CS0.157 "0.315 "FS397 Torx 8F2139.5.08.100.08-CS3.936 "0.314 "€533.47
WALTER TOOLS F2139.5.10.080.10-CS Indeksoitava jyrsin F213951008010-cs | AD6CFH 44V651 F2139.5.10.080.10-CS0.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.5.10.080.10-CS3.149 "0.393 "€549.54
WALTER TOOLS F2139.5.10.120.10-CS Indeksoitava jyrsin F213951012010-cs | AD6CFJ 44V652 F2139.5.10.120.10-CS0.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.5.10.120.10-CS4.724 "0.393 "€613.15
WALTER TOOLS F2139.5.12.090.12-CS Indeksoitava jyrsin F213951209012-cs | AD6CFK 44V653 F2139.5.12.090.12-CS0.236 "0.472 "FS391 Torx 20F2139.5.12.090.12-CS3.543 "0.472 "€686.79
WALTER TOOLS F2139.5.12.145.12-CS Indeksoitava jyrsin F213951214512-cs | AD6CFL 44V654 F2139.5.12.145.12-CS0.236 "0.472 "FS391 Torx 20F2139.5.12.145.12-CS5.708 "0.472 "€772.84
WALTER TOOLS F2139.5.16.110.16-CS Indeksoitava jyrsin F213951611016-cs | AD6CFM 44V655 F2139.5.16.110.16-CS0.315 "0.63 "FS392 Torx 20F2139.5.16.110.16-CS4.33 "0.629 "€845.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2139.T14.016.Z02.08 Indeksoitava jyrsin F2139t14016z0208
€354.80 / yksikkö