WALTER F2139.5.40.240.32 kääntyvä jyrsin F213954024032

  • Malli: F2139.5.40.240.32

  • Tuotenumero: AD6CBK

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V514

Varastossa
€ 502.93 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 502.93/ yksikkö
Qty:
€ 502.93

Tuotteen tiedot:

Vaadittujen lisäosien määrä1
Kokonaispituus9.448 "
Varsi Dia.1.574 "
Leikkauspituus0.630 "
Aseta ruuviFS395 Torx 30
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2139.5.40.240.32
Halkaisija1.260 "
Vasen / oikea käsiOikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9
Laivan korkeus (cm)35.03
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.5.40.240.32 kääntyvä jyrsin F213954024032

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa