WALTER F2139.5.32.210.25 kääntyvä jyrsin F213953221025

  • Malli: F2139.5.32.210.25

  • Tuotenumero: AD6CBJ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V513

Varastossa
€ 397.98 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 397.98/ yksikkö
Qty:
€ 397.98

Tuotteen tiedot:

Leikkauspituus0.492 "
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2139.5.32.210.25
Varsi Dia.1.259 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija0.984 "
Vaadittujen lisäosien määrä1
Kokonaispituus8.267 "
Aseta ruuviFS394 Torx 20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.12
Laivan korkeus (cm)35.03
Laivan pituus (cm)3.51
Laivan leveys (cm)3.51
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.5.32.210.25 kääntyvä jyrsin F213953221025

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa