WALTER F2139.5.10.110.08 kääntyvä jyrsin F213951011008

  • Malli: F2139.5.10.110.08

  • Tuotenumero: AD6CDZ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V608

Varastossa
€ 178.60 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 178.60/ yksikkö
Qty:
€ 178.60

Tuotteen tiedot:

materiaaliKaikki ISO
Varsi Dia.0.393 "
Aseta ruuviFS397 Torx 8
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2139.5.10.110.08
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.157 "
Halkaisija0.315 "
Vaadittujen lisäosien määrä1
Kokonaispituus4.330 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.5.10.110.08 kääntyvä jyrsin F213951011008

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa