WALTER F2139.5.02.060.16 kääntyvä jyrsin F213950206016

  • Malli: F2139.5.02.060.16

  • Tuotenumero: AD6CBL

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V520

Varastossa
€ 278.16 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 278.16/ yksikkö
Qty:
€ 278.16

Tuotteen tiedot:

Vasen / oikea käsiOikea
Leikkauspituus0.315 "
Varsi Dia.MK 2 "
Halkaisija0.630 "
materiaaliKaikki ISO
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
NimistöF2139.5.02.060.16
Kokonaispituus4.881 "
Aseta ruuviFS392 Torx 20
Vaadittujen lisäosien määrä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.5.02.060.16 kääntyvä jyrsin F213950206016

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa