Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A6685TFP-3 Jäähdytysnestesyöttöpora 3mm 140 kovametalli | AF8WTQ 29HT41

WALTER TYÖKALUT A6685TFP-3 Jäähdytysnestesyöttöpora 3 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8WTQ Malli: A6685TFP-3Ristiviite: 29HT41

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€424.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.118 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTFP - TiNAl
Huilun pituus57mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3382
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus100mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.6mm
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8466100130

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TYÖKALUT A6685TFP-3 Jäähdytysnestesyöttöpora 3 mm 140 kovametalli
€424.15 / yksikkö