Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A6489DPP-7.6 Coolant Fed Drill 7.6mm 140 Carbide | AF8XDC 29HV69

WALTER TOOLS A6489DPP-7.6 jäähdytysnestesyöttöpora 7.6 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8XDC Malli: A6489DPP-7.6Ristiviite: 29HV69

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€381.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.299 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunDPP - TiAlN + AlCrN
Huilun pituus76mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3382
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus116mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.8mm
Koko7.6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8466100130

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WALTER TOOLS A6489DPP-15 Jäähdytysnestesyöttöpora 15mm 140 kovametalli | AF8VRG 29HW35 A6489DPP-150.59 "metrinen152mm204mm16mm15mm€1,065.34
WALTER TOOLS A6489DPP-15.5 Jäähdytysnestesyöttöpora 15.5mm 140 kovametalli | AF8VRH 29HW36 A6489DPP-15.50.61 "metrinen152mm204mm16mm15.5mm€1,063.69
WALTER TOOLS A6489DPP-5/8IN Jäähdytysnestesyöttöpora 15.875mm 140 kovametalli | AF8VRJ 29HW37 A6489DPP-5 / 8IN0.625 "Murto-tuuma152mm204mm16mm15.875mm€1,065.34
WALTER TOOLS A6489DPP-16 Jäähdytysnestesyöttöpora 16mm 140 kovametalli | AF8VRK 29HW38 A6489DPP-160.629 "metrinen152mm204mm16mm16mm€1,063.69
WALTER TOOLS A6489DPP-16.5 Jäähdytysnestesyöttöpora 16.5mm 140 kovametalli | AF8VRL 29HW39 A6489DPP-16.50.649 "metrinen171mm223mm18mm16.5mm€1,370.26
WALTER TOOLS A6489DPP-3 Jäähdytysnestesyöttöpora 3mm 140 kovametalli | AF8XAQ 29HV11 A6489DPP-30.118 "metrinen34mm74mm6mm3"€317.91
WALTER TOOLS A6489DPP-3.1 Jäähdytysnestesyöttöpora 3.1mm 140 kovametalli | AF8XAR 29HV12 A6489DPP-3.10.122 "metrinen34mm74mm6mm3.1mm€321.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A6489DPP-7.6 jäähdytysnestesyöttöpora 7.6 mm 140 kovametalli
€381.89 / yksikkö