Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3393TTP-10.6 Coolant Fed Drill 10.6mm 140 Carbide | AF8UTE 29HE37

WALTER TOOLS A3393TTP-10.6 Jäähdytysnesteen syöttöpora 10.6 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8UTE Malli: A3393TTP-10.6Ristiviite: 29HE37

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€568.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.417 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTTP - TiNAl
Huilun pituus71mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3382
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus118mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.12mm
Koko10.6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466100130

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WALTER TOOLS A3393TTP-8 Jäähdytysnestesyöttöpora 8mm 140 kovametalli | AF8UEF 29HE06 A3393TTP-80.315 "metrinen53mm91mm8mm8€262.38
WALTER TOOLS A3393TTP-8.1 Jäähdytysnestesyöttöpora 8.1mm 140 kovametalli | AF8UEG 29HE07 A3393TTP-8.10.318 "metrinen61mm103mm10mm8.1mm€306.92
WALTER TOOLS A3393TTP-8.2 Jäähdytysnestesyöttöpora 8.2mm 140 kovametalli | AF8UEH 29HE08 A3393TTP-8.20.322 "metrinen61mm103mm10mm8.2mm€303.70
WALTER TOOLS A3393TTP-8.3 Jäähdytysnestesyöttöpora 8.3mm 140 kovametalli | AF8UEJ 29HE09 A3393TTP-8.30.326 "metrinen61mm103mm10mm8.3mm€300.56
WALTER TOOLS A3393TTP-8.4 Jäähdytysnestesyöttöpora 8.4mm 140 kovametalli | AF8UEK 29HE10 A3393TTP-8.40.33 "metrinen61mm103mm10mm8.4mm€315.09
WALTER TOOLS A3393TTP-19.8 Jäähdytysnestesyöttöpora 19.8mm 140 kovametalli | AF8UEL 29HE86 A3393TTP-19.80.779 "metrinen101mm153mm20mm19.8mm€1,521.16
WALTER TOOLS A3393TTP-20 Jäähdytysnestesyöttöpora 20mm 140 kovametalli | AF8UEM 29HE87 A3393TTP-200.787 "metrinen101mm153mm20mm20mm€1,115.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3393TTP-10.6 Jäähdytysnesteen syöttöpora 10.6 mm 140 kovametalli
€568.43 / yksikkö