Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A32T-STFCR16 Indexable Boring Bar Screw Clamp Steel | AF9MFH 30EP23

WALTER TOOLS A32T-STFCR16 Indexable poratanko ruuvipuristin terästä

Varastossa
Tuote: AF9MFH Malli: A32T-STFCR16Ristiviite: 30EP23

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€447.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava tylsä ​​baari
ANSI-numeroA32T-STCFCR16
Baari Dia.1.260 "
Leikkaavan reunan tyyppi0 Tutkinnot
Lisää muotoKolmion muotoinen
Johtokulma90 Tutkinnot
Vasen / oikea käsiOikea
Pienin Bore1.575 "
AsennustyyliRuuvikiinnike
Kokonaispituus11.811 "
haravaPositiivinen
Varren materiaaliTeräs
Tyyli90 astetta tylsää ja edessä
TyyppiJäähdytysneste läpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)5
HS-koodi8209000030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLisää muotoJohtokulmaVasen / oikea käsiPienin BoreKokonaispituusTyyliHinta
WALTER TOOLS A12S-SCLCL3 Indexable poratanko Ruuvipuristin Teräs | AF9LLR 30EM10 A12S-SCLCL3A12S-SCLCL3Suunnikas95 TutkinnotVasen0.929 "9.842 "95 astetta tylsää ja edessä€279.14
WALTER TOOLS A12S-SCLCR3 Indexable poratanko Ruuvipuristin Teräs | AF9LLT 30EM11 A12S-SCLCR3A12S-SCLCR3Suunnikas95 TutkinnotOikea0.929 "9.842 "95 astetta tylsää ja edessä€279.14
WALTER TOOLS A16T-SCLCL3 Indexable poratanko Ruuvipuristin Teräs | AF9LLW 30EM78 A16T-SCLCL3A16T-SCLCL3Suunnikas95 TutkinnotVasen1.201 "11.811 "95 astetta tylsää ja edessä€318.39
WALTER TOOLS A16T-SCLCL4 Indexable poratanko Ruuvipuristin Teräs | AF9LLX 30EM79 A16T-SCLCL4A16T-SCLCL4Suunnikas95 TutkinnotVasen1.201 "11.811 "95 astetta tylsää ja edessä€318.39
WALTER TOOLS A16T-SCLCR3 Indexable poratanko Ruuvipuristin Teräs | AF9LLY 30EM80 A16T-SCLCR3A16T-SCLCR3Suunnikas95 TutkinnotOikea1.201 "11.811 "95 astetta tylsää ja edessä€339.60
WALTER TOOLS A20T-STFCR3 Indexable poratanko Ruuvipuristin Teräs | AF9LLZ 30EN46 A20T-STCFCR3A20T-STCFCR3Kolmion muotoinen90 TutkinnotOikea1.469 "11.811 "90 astetta tylsää ja edessä€450.63
WALTER TOOLS A20T-SVUBL3 Indexable poratanko Ruuvipuristin Teräs | AF9LMA 30EN47 A20T-SVUBL3A20T-SVUBL335 astetta timanttia93 TutkinnotVasen1.705 "11.811 "93 astetta tylsää ja edessä€447.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A32T-STFCR16 Indexable poratanko ruuvipuristin terästä
€447.68 / yksikkö