Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3293TTP-10.3 Coolant Fed Drill 10.3mm 140 Carbide | AF8VZH 29HM21

WALTER TYÖKALUT A3293TTP-10.3 Jäähdytysnestesyöttöpora 10.3 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8VZH Malli: A3293TTP-10.3Ristiviite: 29HM21

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€456.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.405 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTTP - TiNAl
Huilun pituus55mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3382
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus102mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.12mm
Koko10.3mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8466100130

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WALTER TOOLS A3293TTP-10.9 Jäähdytysnestesyöttöpora 10.9mm 140 kovametalli | AF8VQR 29HM28 A3293TTP-10.90.429 "metrinen55mm102mm12mm10.9mm€456.75
WALTER TOOLS A3293TTP-11 Jäähdytysnestesyöttöpora 11mm 140 kovametalli | AF8VQT 29HM29 A3293TTP-110.433 "metrinen55mm102mm12mm11€327.22
WALTER TOOLS A3293TTP-11.1 Jäähdytysnestesyöttöpora 11.1mm 140 kovametalli | AF8VQU 29HM30 A3293TTP-11.10.437 "metrinen55mm102mm12mm11.1mm€456.75
WALTER TOOLS A3293TTP-11.2 Jäähdytysnestesyöttöpora 11.2mm 140 kovametalli | AF8VQV 29HM32 A3293TTP-11.20.44 "metrinen55mm102mm12mm11.2mm€441.73
WALTER TOOLS A3293TTP-3 Jäähdytysnestesyöttöpora 3mm 140 kovametalli | AF8VVP 29HL33 A3293TTP-30.118 "metrinen20mm62mm6mm3"€171.10
WALTER TOOLS A3293TTP-3.1 Jäähdytysnestesyöttöpora 3.1mm 140 kovametalli | AF8VVQ 29HL34 A3293TTP-3.10.122 "metrinen20mm62mm6mm3.1mm€171.86
WALTER TOOLS A3293TTP-1/8IN Jäähdytysnestesyöttöpora 3.175mm 140 kovametalli | AF8VVR 29HL35 A3293TTP-1 / 8IN0.125 "Murto-tuuma20mm62mm6mm3.175mm€161.46

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TYÖKALUT A3293TTP-10.3 Jäähdytysnestesyöttöpora 10.3 mm 140 kovametalli
€456.75 / yksikkö