VINYLGUARD 41-CVS-1900B kuljetinrullan kansi elastomeeri 600 tuumaa pituus | AG7ACU 49U109

VINYLGUARD 41-CVS-1900B kuljetinrullan suojus elastomeeri, pituus 600 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7ACU Malli: 41-CVS-1900BRistiviite: 49U109

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,517.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetinrullan kansi
VäriMusta
Läpilyöntilujuus300 V / mil
Käytettäväksi rullan halkaisijan kanssa.1-29 / 32 "- 2"
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen1"
Tunnus ennen kutistumista2.1 "
AsennustapaLämpö kutistuu
Pituus600 "
Materiaalielastomeeri
Kutistussuhde2:1
Temp. alue-94 - 250 astetta F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.07 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.69
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi3917320000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriHenkilötunnus kutistumisen jälkeenSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaeräPituusMateriaaliHinta
VINYLGUARD 31-CV-1375B Kuljetinrullan kansi 1-3 / 8 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGN 11A352 31-CV-1375B-4 - 221 FMusta0.75 "0.05 "1.5 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€39.40
VINYLGUARD 31-CV-1900B Kuljettimen rullakansi 2 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGP 11A353 31-CV-1900B-4 - 221 FMusta1"0.05 "2.1 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€42.98
VINYLGUARD 31-CV-2500B Kuljetinrullan kansi 2-1 / 2 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGQ 11A354 31-CV-2500B-4 - 221 FMusta1.5 "0.05 "2.6 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€56.86
VINYLGUARD 31-CTV-2500B Kuljetinrullan kansi 2-1 / 2 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGR 11A355 31-CTV-2500B-4 - 221 FMusta1.25 "0.05 "2.6 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€62.08
VINYLGUARD 31-CV-1375O Kuljetinrullan kansi 1-3 / 8 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGT 11A356 31-CV-1375O-4 - 221 FOranssi0.75 "0.05 "1.5 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€39.40
VINYLGUARD 31-CV-1900O Kuljettimen rullakansi 2 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGU 11A357 31-CV-1900O-4 - 221 FOranssi1"0.05 "2.1 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€41.16
VINYLGUARD 31-CV-2500O Kuljetinrullan kansi 2-1 / 2 tuumaa L60 tuumaa | AA2TGV 11A358 31-CV-2500O-4 - 221 FOranssi1.5 "0.05 "2.6 "Ruokalaatuinen kuljetinrullan suojus60 "PVC€56.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VINYLGUARD 41-CVS-1900B kuljetinrullan suojus elastomeeri, pituus 600 tuumaa
€1,517.83 / yksikkö