VESTIL ULM-EPT-2745-44 Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 27 x 44-1/2 tuuman koko, 4400 Lb. Kapasiteetti | CE4RJY

VESTIL ULM-EPT-2745-44 Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 27 x 44-1/2 tuuman koko, 4400 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE4RJY Malli: ULM-EPT-2745-44
€45,066.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
Sisältää paristotKyllä
akun jännite24V
Koko4400 lbs.
Rullamateriaalipolyuretaani
VäriHopea
Syvyys72 "
Haarukan korkeus laskettu3.38 "
Haarukan korkeus nostettu8.25 "
Haarukan pituus44 1 / 2 "
Haarukan leveys27 "
Täysin hitsattu kehysKyllä
LuokkaLuokka 304L
kahvan pituus55.88 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus56 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Matkan pituus4.75 "
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus8.25 "
Palvelualue3 3/8 "- 7 5/8"
Jännite24V
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ULM-EPT-2745-44 Sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 27 x 44-1/2 tuuman koko, 4400 Lb. Kapasiteetti
€45,066.31 / yksikkö