VESTIL PDL-800-M-BR monikäyttöinen rumpunostin, pronssi | AG7WWF

VESTIL PDL-800-M-BR monikäyttöinen rumpunostin, pronssi

Varastossa
Tuote: AG7WWF Malli: PDL-800-M-BR

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€672.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
Koko800 lbs.
VäriPronssi
Syvyys25.5 "
RumpumateriaaliTeräs, Muovi, Kuitu
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
Korkeus16.5 "
Pituus25.5 "
MateriaaliPronssi
MittayksikötJOKA
Leveys25.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusMateriaaliLeveysHinta
VESTIL PDL-800-M monikäyttöinen rumpunostin, 800 Lb. Kapasiteetti | AG7WWE PDL-800-MSininen, keltainen14.75 "19 "Teräs14.75 "€254.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PDL-800-M-BR monikäyttöinen rumpunostin, pronssi
€672.78 / yksikkö