VESTIL PDL-800-M monikäyttöinen rumpunostin, 800 Lb. Kapasiteetti | AG7WWE

VESTIL PDL-800-M monikäyttöinen rumpunostin, 800 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WWE Malli: PDL-800-M

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€254.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
hyväksyy30 ja 55 gallonan rummut
Koko800 lbs.
VäriSininen, keltainen
Syvyys14.75 "
RumpumateriaaliTeräs, Muovi, Kuitu
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
Korkeus19 "
Pituus14.75 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys14.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusMateriaaliLeveysHinta
VESTIL PDL-800-M-BR monikäyttöinen rumpunostin, pronssi | AG7WWF PDL-800-M-BRPronssi25.5 "16.5 "Pronssi25.5 "€672.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PDL-800-M monikäyttöinen rumpunostin, 800 Lb. Kapasiteetti
€254.73 / yksikkö