VESTIL LPC-60 positiivinen lukituslevypuristin, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7VXQ

VESTIL LPC-60 positiivinen lukituslevypuristin, 6000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7VXQ Malli: LPC-60

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€642.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypuristin
Paalin avaaminen1.9 "
Clamp Lock -mekanismiAutomaattinen lukitus
Värisininen
Korkeus8"
Leuan syvyys3.34 "
Pituus15 "
Nostopuristin tyyliPystysuora
Nostopuristimen tyyppiLevypuristin
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva levyn paksuus1.5625 "
Maks. Leuan avaaminen1.9 "
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaiskorkeus8"
Kokonaispituus15 "
Kokonaispaksuus3.5625 "
kokonaisleveys4"
Levyn paksuus1.5625 "
Rengas Dia.2"
Kurkun syvyys3.34 "
Leveys4"
Työkuorman raja3 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusPaalin avaaminenLeuan syvyyskokonaisleveysLevyn paksuusKurkun syvyysTyökuorman rajaMax. Yhteensopiva levyn paksuusHinta
VESTIL LPC-20 positiivinen lukituslevypuristin, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7VXN LPC-202.5625 "1.75 "2.3 "3"0.80 "2.3 "1 sävyinen.0.80 "€418.05
VESTIL LPC-40 positiivinen lukituslevypuristin, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7VXP LPC-403.13 "2.2 "2.95 "3.5 "1.1875 "2.95 "2 sävyinen.1.1875 "€513.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LPC-60 positiivinen lukituslevypuristin, 6000 Lb. Kapasiteetti
€642.73 / yksikkö