VESTIL LPC-40 positiivinen lukituslevypuristin, 4000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7VXP Malli: LPC-40

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€513.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypuristin
Paalin avaaminen2.2 "
Clamp Lock -mekanismiAutomaattinen lukitus
Värisininen
Korkeus7.5 "
Leuan syvyys2.95 "
Pituus12 "
Nostopuristin tyyliPystysuora
Nostopuristimen tyyppiLevypuristin
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva levyn paksuus1.1875 "
Maks. Leuan avaaminen2.2 "
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus7.5 "
Kokonaispituus12 "
Kokonaispaksuus3.13 "
kokonaisleveys3.5 "
Levyn paksuus1.1875 "
Rengas Dia.2"
Kurkun syvyys2.95 "
Leveys3.5 "
Työkuorman raja2 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusPaalin avaaminenLeuan syvyyskokonaisleveysLevyn paksuusKurkun syvyysTyökuorman rajaMax. Yhteensopiva levyn paksuusHinta
VESTIL LPC-20 positiivinen lukituslevypuristin, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7VXN LPC-202.5625 "1.75 "2.3 "3"0.80 "2.3 "1 sävyinen.0.80 "€418.05
VESTIL LPC-60 positiivinen lukituslevypuristin, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7VXQ LPC-603.5625 "1.9 "3.34 "4"1.5625 "3.34 "3 sävyinen.1.5625 "€642.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LPC-40 positiivinen lukituslevypuristin, 4000 Lb. Kapasiteetti
€513.83 / yksikkö