Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL LPC-20 positiivinen lukituslevypuristin, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7VXN Malli: LPC-20

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€418.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypuristin
Paalin avaaminen1.75 "
Clamp Lock -mekanismiAutomaattinen lukitus
Värisininen
Korkeus5"
Leuan syvyys2.3 "
Pituus10 "
Nostopuristin tyyliPystysuora
Nostopuristimen tyyppiLevypuristin
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva levyn paksuus0.80 "
Maks. Leuan avaaminen1.75 "
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys10 "
Kokonaiskorkeus5"
Kokonaispituus10 "
Kokonaispaksuus2.5625 "
kokonaisleveys3"
Levyn paksuus0.80 "
Rengas Dia.2"
Kurkun syvyys2.3 "
Leveys3"
Työkuorman raja1 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusPaalin avaaminenLeuan syvyyskokonaisleveysLevyn paksuusKurkun syvyysTyökuorman rajaMax. Yhteensopiva levyn paksuusHinta
VESTIL LPC-40 positiivinen lukituslevypuristin, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7VXP LPC-403.13 "2.2 "2.95 "3.5 "1.1875 "2.95 "2 sävyinen.1.1875 "€513.83
VESTIL LPC-60 positiivinen lukituslevypuristin, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7VXQ LPC-603.5625 "1.9 "3.34 "4"1.5625 "3.34 "3 sävyinen.1.5625 "€642.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LPC-20 positiivinen lukituslevypuristin, 2000 Lb. Kapasiteetti
€418.05 / yksikkö