VESTIL IBC-HEAT-275 Wrap-Around Tote Tank Heater, 42 tuuman koko | CE3ECY

VESTIL IBC-HEAT-275 Kierrettävä kantosäiliön lämmitin, koko 42 tuumaa

Tuote: CE3ECY Malli: IBC-HEAT-275
€4,533.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitin
VäriHarmaa
Korkeus42 "
Eristys lasikuitua1 / 4 "
Pituus192 "
MateriaaliSilikonilla kyllästetty kangas
Virtajohdon pituus6 ft.
Virtapistokkeen tyyppi3-piikkinen NEMA 5-15
Hihnan pituus160 "- 192"
Lämpötila-alue50 astetta 160 asteeseen. F
Jännite120V
Teho1440W
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
VESTIL IBC-HEAT-330 Wrap-Around Tote Tank Heater, 48 tuuman koko | CE3ECZ IBC-LÄMMITYS-33048 "48 "€4,881.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL IBC-HEAT-275 Kierrettävä kantosäiliön lämmitin, koko 42 tuumaa
€4,533.12 / yksikkö