VESTIL HPC-40 vaakasuora levypuristin, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7UGW

VESTIL HPC-40 vaakasuora levypuristin, 4000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7UGW Malli: HPC-40

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€270.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypuristin
Paalin avaaminen1.2 "
Clamp Lock -mekanismiAutomaattinen lukitus
Värisininen
Korkeus8.5 "
Leuan syvyys3.375 "
Pituus7"
Nostopuristin tyyliVaakasuora
Nostopuristimen tyyppiLevypuristin
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva levyn paksuus1.25 "
Maks. Leuan avaaminen1.2 "
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys7"
Kokonaiskorkeus8.5 "
Kokonaispituus7"
Kokonaispaksuus3"
kokonaisleveys3"
Levyn paksuus1.25 "
Rengas Dia.1"
Sormuksen paksuus0.63 "
Leveys3"
Työkuorman raja2 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPaalin avaaminenMax. Yhteensopiva levyn paksuusLevyn paksuusTyökuorman rajaMaks. Leuan avaaminenKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
VESTIL HPC-100 vaakasuora levypuristin, 10000 Lb. Kantavuus | AG7UGU HPC-1007.25 "1.2 "1.4375 "1.4375 "5 sävyinen.1.2 "2.5 "10.5 "€629.98
VESTIL HPC-20 vaakasuora levypuristin, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7UGV HPC-202.63 "1 3 / 16 "0.8125 "0.8125 "1 sävyinen.1.1875 "6.0625 "7.94 "€231.78
VESTIL HPC-80 vaakasuora levypuristin, 8000 Lb. Kapasiteetti | AG7UGY HPC-803"1.2 "1.38 "1.38 "4 sävyinen.1.2 "7.25 "10.25 "€356.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HPC-40 vaakasuora levypuristin, 4000 Lb. Kapasiteetti
€270.56 / yksikkö