Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL HPC-20 vaakasuora levypuristin, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7UGV

VESTIL HPC-20 vaakasuora levypuristin, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7UGV Malli: HPC-20

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypuristin
Paalin avaaminen1 3 / 16 "
Clamp Lock -mekanismiAutomaattinen lukitus
Värisininen
Korkeus7.937 "
Leuan syvyys3.375 "
Pituus6.062 "
Nostopuristin tyyliVaakasuora
Nostopuristimen tyyppiLevypuristin
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva levyn paksuus0.8125 "
Maks. Leuan avaaminen1.1875 "
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys6.0625 "
Kokonaiskorkeus7.94 "
Kokonaispituus6.06 "
Kokonaispaksuus2.63 "
kokonaisleveys2.63 "
Levyn paksuus0.8125 "
Rengas Dia.1"
Sormuksen paksuus0.63 "
Leveys2.62 "
Työkuorman raja1 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)20.16
Laivan pituus (cm)15.4
Laivan leveys (cm)6.67
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPaalin avaaminenMax. Yhteensopiva levyn paksuusLevyn paksuusTyökuorman rajaMaks. Leuan avaaminenKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
VESTIL HPC-100 vaakasuora levypuristin, 10000 Lb. Kantavuus | AG7UGU HPC-1007.25 "1.2 "1.4375 "1.4375 "5 sävyinen.1.2 "2.5 "10.5 "€629.98
VESTIL HPC-40 vaakasuora levypuristin, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7UGW HPC-403"1.2 "1.25 "1.25 "2 sävyinen.1.2 "7"8.5 "€270.56
VESTIL HPC-80 vaakasuora levypuristin, 8000 Lb. Kapasiteetti | AG7UGY HPC-803"1.2 "1.38 "1.38 "4 sävyinen.1.2 "7.25 "10.25 "€356.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HPC-20 vaakasuora levypuristin, 2000 Lb. Kapasiteetti
€231.78 / yksikkö