VESTIL HPC-100 vaakasuora levypuristin, 10000 Lb. Kantavuus | AG7UGU

VESTIL HPC-100 vaakasuora levypuristin, 10000 Lb. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7UGU Malli: HPC-100

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€629.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypuristin
Paalin avaaminen1.2 "
Clamp Lock -mekanismiAutomaattinen lukitus
Värisininen
Korkeus10.5 "
Leuan syvyys3.375 "
Pituus2.5 "
Nostopuristin tyyliVaakasuora
Nostopuristimen tyyppiLevypuristin
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva levyn paksuus1.4375 "
Maks. Leuan avaaminen1.2 "
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys2.5 "
Kokonaiskorkeus10.5 "
Kokonaispituus2.5 "
Kokonaispaksuus7.25 "
kokonaisleveys7.25 "
Levyn paksuus1.4375 "
Rengas Dia.1"
Sormuksen paksuus0.63 "
Leveys7.25 "
Työkuorman raja5 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPaalin avaaminenMax. Yhteensopiva levyn paksuusLevyn paksuusTyökuorman rajaMaks. Leuan avaaminenKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
VESTIL HPC-20 vaakasuora levypuristin, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7UGV HPC-202.63 "1 3 / 16 "0.8125 "0.8125 "1 sävyinen.1.1875 "6.0625 "7.94 "€231.78
VESTIL HPC-40 vaakasuora levypuristin, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7UGW HPC-403"1.2 "1.25 "1.25 "2 sävyinen.1.2 "7"8.5 "€270.56
VESTIL HPC-80 vaakasuora levypuristin, 8000 Lb. Kapasiteetti | AG7UGY HPC-803"1.2 "1.38 "1.38 "4 sävyinen.1.2 "7.25 "10.25 "€356.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HPC-100 vaakasuora levypuristin, 10000 Lb. Kuormituskapasiteetti
€629.98 / yksikkö