VESTIL FMDL-850 haarukkaasennettu rumpunostin, yksirumpu, 750 Lb. Kapasiteetti | AG7TEY

VESTIL FMDL-850 haarukkaasennettu rumpunostin, yksi rumpu, 750 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7TEY Malli: FMDL-850

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,649.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
VäriKeltainen
RumputoimintaHissi, kuljetus
RumpumateriaaliMuovi, Teräs
Rumpukoko30 gal. , 55 gal.
Rumputyyppiavoin
Korkeus35 "
Pituus34 "
Kantavuus750 lbs.
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
VESTIL FMDL-1500 haarukkaasennettu rumpunostin, yksirumpu, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7TEV FMDL-1500Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitua, muovia, terästäavoin30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus1€4,793.69
VESTIL FMDL-2000 haarukkaasennettu rumpunostin, yksirumpu, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7TEX FMDL-2000Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitua, muovia, terästäavoin30 gal. , 55 gal.2000 lbs.Nostaa1€5,778.61

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FMDL-850 haarukkaasennettu rumpunostin, yksi rumpu, 750 Lb. Kapasiteetti
€1,649.24 / yksikkö