VESTIL FMDL-1500 haarukkaasennettu rumpunostin, yksirumpu, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7TEV

VESTIL FMDL-1500 haarukkaasennettu rumpunostin, yksi rumpu, 1500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7TEV Malli: FMDL-1500

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,793.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
VäriKeltainen
RumputoimintaHissi, kuljetus
RumpumateriaaliKuitua, muovia, terästä
Rumpukoko30 gal. , 55 gal.
Rumputyyppiavoin
Korkeus37 "
Pituus47 "
Kantavuus1,500 lbs.
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 153
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
VESTIL FMDL-2000 haarukkaasennettu rumpunostin, yksirumpu, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7TEX FMDL-2000Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitua, muovia, terästäavoin30 gal. , 55 gal.2000 lbs.Nostaa1€5,778.61
VESTIL FMDL-850 haarukkaasennettu rumpunostin, yksirumpu, 750 Lb. Kapasiteetti | AG7TEY FMDL-850Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituMuovi, Teräsavoin30 gal. , 55 gal.750 lbs.Hissi, kuljetus1€1,649.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FMDL-1500 haarukkaasennettu rumpunostin, yksi rumpu, 1500 Lb. Kapasiteetti
€4,793.69 / yksikkö