VESTIL FDT-22 rumpunostin, 1000 30 ja 55 gallonaa, teräsrumpu

Varastossa
Tuote: AG7RWG Malli: FDT-22

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€273.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
hyväksyy30 ja 55 gallonan terästynnyrit
Koko1000 lbs.
Värisininen
Syvyys17.375 "
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
RumputyyppiAvoin, kiinni
Korkeus29.88 "
Pituus27.125 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
ToimintaKattoketju tai nostin
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)68.9
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusLeveysHinta
VESTIL DL-31 rumpunostin, 1500 Lb. Kapasiteetti, 4 tuumaa leveys | AG7QQA DL-311500 lbs.20.8125 "22.25 "4.06 "€303.37

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FDT-22 rumpunostin, 1000 30 ja 55 gallonaa, teräsrumpu
€273.34 / yksikkö