VESTIL FCB-818 haarukkavaunun puskuri, 2.25 syvyys, 18 in korkeus, 8 in leveys | AG7RVP

VESTIL FCB-818 haarukkavaunun puskuri, syvyys 2.25, korkeus 18, leveys 8

Varastossa
Tuote: AG7RVP Malli: FCB-818

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€218.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkatrukin puskuri
LiitetyyppiPultti päällä
Sisältää paristotEi
Puskurin syvyys2"
Puskurin korkeus17 1 / 2 "
Puskurin materiaaliTeräs
Puskurin leveys8"
VäriKeltainen
TrukkiluokkaLuokka II
Korkeus17.5 "
Mukana asennuslaitteistoKyllä
Pituus2.25 "
MateriaaliValettu kumi, teräs
MittayksikötJOKA
Levyn korkeus20-1 / 2 tuumaa
Levyn pituus9/16 tuumaa
Levyn leveys8 sisään.
Paksuus2"
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4016940000
AlkuperämaaUS

Standardit ja hyväksynnät:

  • Yhdysvaltain liittovaltion OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on teräsasennuslevyn merkitys?

A. Teräksinen asennuslevy lisää tämän puskurin lujuutta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTrukkiluokkaHinta
VESTIL FCB-818-CR3 Haarukkavaunun puskuri, luokka III, musta / keltainen | CE3DCX FCB-818-CR3Keltainen MustaLuokka III€309.06
Tarjouspyyntö
VESTIL FCB-818-CR4 Haarukkavaunun puskuri, luokka IV, musta / keltainen | CE3DCY FCB-818-CR4Keltainen MustaLuokka IV€410.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FCB-818 haarukkavaunun puskuri, syvyys 2.25, korkeus 18, leveys 8
€218.88 / yksikkö