VESTIL DCR-880-H jalkapumppurumpukuljetin, yksirumpu, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7QJU

VESTIL DCR-880-H jalkapumppurumpukuljetin, yksi rumpu, 1500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7QJU Malli: DCR-880-H

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,120.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän koko8 "x 2"
Pyörän tyyppiKääntyvä
VäriKeltainen
Kehdon syvyys3"
Telineen leveys16.5 "
RumputoimintaLadata
RumpumateriaaliKuitua, muovia, terästä
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSuljettu, auki
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Kahva Dia.1"
Kahvan korkeus40.5 "
Korkeus42.75 "
Jaw Range31 "- 49"
Pituus47 "
Kantavuus1,500 lbs.
Casterin numero4
Jalkapumpun nro22
Pyörän määrä4
Rummujen määrä1
ToimintaJalkapumppu
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
Leveys68.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.05
Laivan korkeus (cm)108.59
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)173.99
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
VESTIL DCR-880-H-DC DC kannettava rumpukuljetin, yksi rumpu, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7QJV DCR-880-H-DCAkku, tasavirtaKuitua, muovia, terästäSuljettu, auki55 gal.1500 lbs.Ladata1€5,833.02
VESTIL DCR-880-H-HP jalkapumppurumpukuljetin, yksirumpu, 880 Lb. Kapasiteetti | AG7QJW DCR-880-H-HPManuaalinen, pneumaattisesti automatisoituKuitua, muovia, terästäSuljettu, auki55 gal.880 lbs.Ladata1€2,233.62
VESTIL DCR-880-H-HP-DC DC kannettava rumpukuljetin, yksi rumpu, 880 Lb. Kapasiteetti | AG7QJX DCR-880-H-HP-DCAkku, tasavirtaKuitua, muovia, terästäSuljettu, auki55 gal.880 lbs.Ladata1€5,811.62
VESTIL DCR-880-M Räikkärumpukuljetin, yksirumpu, 880 Lb. Kapasiteetti | AG7QJY DCR-880-MManuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitua, muovia, terästäSuljettu, auki55 gal.880 lbs.Ladata1€1,792.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DCR-880-H jalkapumppurumpukuljetin, yksi rumpu, 1500 Lb. Kapasiteetti
€2,120.41 / yksikkö