VESTIL CPC-40 pystysuora levypuristin ketjulla, 4000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7PNX Malli: CPC-40

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€523.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypuristin
Paalin avaaminen3.75 "
Clamp Lock -mekanismiAutomaattinen lukitus
Värisininen
Korkeus23.5 "
Leuan syvyys3"
Pituus7"
Nostopuristin tyyliPystysuora
Nostopuristimen tyyppiLevypuristin
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva levyn paksuus1"
Maks. Leuan avaaminen1 1 / 2 "
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys7"
Kokonaiskorkeus23.5 "
Kokonaispituus7"
Kokonaispaksuus2"
kokonaisleveys2.75 "
Levyn paksuus1"
Kurkun syvyys3"
Leveys2.75 "
Työkuorman raja2 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusPaalin avaaminenLeuan syvyyskokonaisleveysLevyn paksuusKurkun syvyysTyökuorman rajaMax. Yhteensopiva levyn paksuusHinta
VESTIL CPC-10 pystysuora levypuristin ketjulla, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7PNV CPC-101 1 / 4 "2.25 "1.25 "1.97 "0.6 "1.25 "0.5 sävyinen.0.6 "€297.68
VESTIL CPC-20 pystysuora levypuristin ketjulla, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7PNW CPC-202 1 / 4 "3"3"2.5 "0.8 "3"1 sävyinen.0.8 "€400.81
VESTIL CPC-80 pystysuora levypuristin ketjulla, 6600 Lb. Kapasiteetti | AG7PNY CPC-802"5.25 "3"4.75 "1.1875 "3"4 sävyinen.1.88 "€808.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CPC-40 pystysuora levypuristin ketjulla, 4000 Lb. Kapasiteetti
€523.85 / yksikkö