VESTIL CPC-20 pystysuora levypuristin ketjulla, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7PNW Malli: CPC-20

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€400.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypuristin
Paalin avaaminen3"
Clamp Lock -mekanismiAutomaattinen lukitus
Värisininen
Korkeus22 "
Leuan syvyys3"
Pituus6.5 "
Nostopuristin tyyliPystysuora
Nostopuristimen tyyppiLevypuristin
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva levyn paksuus0.8 "
Maks. Leuan avaaminen1 1 / 4 "
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys6.5 "
Kokonaiskorkeus22 "
Kokonaispituus6.5 "
Kokonaispaksuus2 1 / 4 "
kokonaisleveys2.5 "
Levyn paksuus0.8 "
Kurkun syvyys3"
Leveys2.5 "
Työkuorman raja1 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusPaalin avaaminenLeuan syvyyskokonaisleveysLevyn paksuusKurkun syvyysTyökuorman rajaMax. Yhteensopiva levyn paksuusHinta
VESTIL CPC-10 pystysuora levypuristin ketjulla, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7PNV CPC-101 1 / 4 "2.25 "1.25 "1.97 "0.6 "1.25 "0.5 sävyinen.0.6 "€297.68
VESTIL CPC-40 pystysuora levypuristin ketjulla, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7PNX CPC-402"3.75 "3"2.75 "1"3"2 sävyinen.1"€523.85
VESTIL CPC-80 pystysuora levypuristin ketjulla, 6600 Lb. Kapasiteetti | AG7PNY CPC-802"5.25 "3"4.75 "1.1875 "3"4 sävyinen.1.88 "€808.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CPC-20 pystysuora levypuristin ketjulla, 2000 Lb. Kapasiteetti
€400.81 / yksikkö