VESTIL BC-10 Beam Clamp, 10000 Lb. Kapasiteetti | AG7MKD

VESTIL BC-10 Beam Clamp, 10000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7MKD Malli: BC-10

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€284.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Koko10000 lbs.
Clamp Lock -mekanismiVipu
Värisininen
Sopii palkkilaippaan W3-1/2 to 12-1/4"
Sopii palkin laipan leveyteen3 1/2 "- 12 1/4"
Korkeus7.75 "
Leuan syvyys5 1 / 4 "
Pituus21.25 "
Nostopuristin tyyliVaakasuora
Nostopuristimen tyyppiBeam Clamp
NostotyyliVaakasuora
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva laipan leveys12.25 "
Maks. Leuan avaaminen8 1 / 2 "
Max. Ladata10000 lbs.
MittayksikötJOKA
Min. Yhteensopiva laipan leveys3.5 "
Min. Leuan avautuminen4 1 / 2 "
Kokonaissyvyys21.25 "
Kokonaiskorkeus7.75 "
Kokonaispituus21.25 "
Kokonaispaksuus0.16 "
kokonaisleveys5.25 "
Rengas Dia.0.787402 "
Leveys5.25 "
Työkuorman raja5 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)53.98
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Leuan avautuminenKokoVäriKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyökuorman rajaHinta
VESTIL BC-1 palkkikiinnike, vaakasuuntainen nosto, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7MKC BC-12 1 / 2 "1000 lbs.Oranssi16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "0.5 sävyinen.€92.99
VESTIL BC-2 palkkikiinnike, vaakasuuntainen nosto, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7MKE BC-22 1 / 2 "2000 lbs.Oranssi16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "1 sävyinen.€108.70
VESTIL BC-4 palkkikiinnike, vaakasuuntainen nosto, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7MKF BC-42 1 / 2 "4000 lbs.Oranssi16 "6.5 "16 "4"2 sävyinen.€123.08
VESTIL BC-6 palkkikiinnike, vaakasuuntainen nosto, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7MKG BC-60"6000 lbs.Oranssi20.25 "7.75 "20.25 "5.25 "3 sävyinen.€201.85
VESTIL BC-8 palkkikiinnike, vaakasuuntainen nosto, 8000 Lb. Kapasiteetti | AG7MKH BC-84 1 / 2 "8000 lbs.sininen21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 sävyinen.€246.18

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BC-10 Beam Clamp, 10000 Lb. Kapasiteetti
€284.91 / yksikkö