Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 035038-1 Nukenukke | AB9FEB 2CTT4

VELVAC 035038-1 Kytkinnukke

Varastossa
Tuote: AB9FEB Malli: 035038-1Ristiviite: 2CTT4

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversal Gladhand
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.86
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
VELVAC 035036 Kytkennänukke | AB9UAB 2FAD4 035036Liittäminen, nukkeSinkitty teräs€9.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 035038-1 Kytkinnukke
€91.84 / yksikkö