VALLEY CRAFT F80144A7 Kannettava rumpunostin 1000 lbs 55 gallona | AG9GXL 20HA38

VALLEY CRAFT F80144A7 Kannettava rumpunostin 1000 lbs 55 gallonaa

Tuote: AG9GXL Malli: F80144A7Ristiviite: 20HA38
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€29,384.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava hissi
pyörille(2) 5 "x 2" polyuretaani
rakentaminenTeräs
Halkaisija18 - 28 "
Rummun kapasiteetti55 gal.
Rummun kierto360 Tutkinnot
Suorittaa loppuunPowerder päällystetty
Kantavuus1000 lb
Maks. Hissi71 "
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus78 "
Kokonaispituus59 "
kokonaisleveys32 "
Kierto360 Tutkinnot
Kiertokulma360 Tutkinnot
kallistaa120 Tutkinnot
TyyppiKannettava
Jännite24
Pyörät(2) 5x2 "jäykkä ja 12" kääntyvä polyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 585.5976
Laivan korkeus (cm)220.98
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)215.9
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tason korkeus: 78 "
    • Kierretty korkeus: 78 "
    • Annostelukorkeus: 24 "- 71"
    • Jalkojen väli: 25 "
    • Kokonaisnousuaika: 3.4 "sekunnissa
    • Leukojen alin sijainti: 7 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
VALLEY CRAFT F80145A8 Kannettava rummunostin 1000 lbs 55 gallonaa | AG9GXH 20HA35 F80145A818 - 28 "90 "71 "€36,754.88
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F80146A9 Kannettava rummunostin 1000 lbs 55 gallonaa | AG9GXJ 20HA36 F80146A918 - 28 "78 "71 "€29,524.69
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F80143A6 Kannettava rumpunostin 1000 lbs 55 gallona | AG9GXK 20HA37 F80143A618 - 28 "90 "59 "€27,555.94
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89831A4 Kannettava rummunostin 1000 lbs 55 gallonaa AG9GXM 20HA39 F89831A414 - 24 "90 "51 "€29,228.06
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89832A5 Kannettava rummunostin 1000 lbs 55 gallonaa | AG9GXN 20HA40 F89832A514 - 24 "78 "51 "€29,120.40
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89837A1 Kannettava rummunostin 1000 lbs 55 gallonaa | AG9GXP 20HA41 F89837A114 - 24 "90 "47 "€26,504.23
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89838A2 Kannettava rummunostin 1000 lbs 55 gallonaa AG9GXQ 20HA42 F89838A214 - 24 "78 "47 "€23,879.36
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALLEY CRAFT F80144A7 Kannettava rumpunostin 1000 lbs 55 gallonaa
€29,384.33 / yksikkö