Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC JMD050 Laasti ja survin Posliini lasitettu 1150c | AF7ZUP 23YW15

UNITED SCIENTIFIC JMD050 laasti ja survin posliinilasitettu 1150c

Varastossa
Tuote: AF7ZUP Malli: JMD050Ristiviite: 23YW15

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaasti ja pestle
Koko50mL
Korkeus47mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6909114000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusHinta
UNITED SCIENTIFIC JMD070 Laasti ja survin Posliini lasitettu 1150c | AF7ZUU 23YW19 JMD07070mL52mm€22.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC JMD050 laasti ja survin posliinilasitettu 1150c
€19.86 / yksikkö