Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC JCT015 Lasisekoitettu posliini 1150c 15mm Pk 6 | AF7ZUE 23YW06

UNITED SCIENTIFIC JCT015 upokas posliinilasitettu 1150c 15mm Pk 6

Varastossa
Tuote: AF7ZUE Malli: JCT015Ristiviite: 23YW06

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräupokas
Koko15mL
VäriValkoinen
Halkaisija15mm
Suorittaa loppuunlasitettu
Korkeus15mm
MateriaaliPosliini
Maks. Lämpötila1150 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi6909114000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
UNITED SCIENTIFIC JCL150 upotettava posliinilasitettu 1150c 84mm Pk 6 | AF7ZNL 23YV99 JCL150150mL84mm52mm€125.32
UNITED SCIENTIFIC JCT040 Upokas Posliinilasitettu 1150c 50mm Pk 6 | AF7ZUB 23YW03 JCT04040mL50mm40mm€63.71
UNITED SCIENTIFIC JCT050 Upokas Posliinilasitettu 1150c 53mm Pk 6 | AF7ZUG 23YW08 JCT05050mL53mm43mm€71.98
YHDISTETTY TIETEELLINEN JCL100 upotettu posliinilasitettu 1150c 76mm Pk 6 | AF7ZUL 23YW12 JCL100100mL76mm46mm€95.13
UNITED SCIENTIFIC JCT030 Lasisekoitettu posliini 1150c 43mm Pk 6 | AF7ZUV 23YW20 JCT03030mL43mm37mm€61.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC JCT015 upokas posliinilasitettu 1150c 15mm Pk 6
€51.14 / yksikkö