ULTRATECH

Vuodesta 1993 lähtien UltraTech on valmistanut vuotojen torjunta- ja torjuntatuotteita. Tämä ISO 9002 -sertifioitu tuotemerkki hyödyttää öljy- ja kaasuteollisuutta, kemianteollisuutta, kuljetusta, maataloutta ja terveydenhuoltoa. Lue lisää

Suodattaa

Turvallisuus

Materiaalinkäsittely

Sähkö-

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Pneumatiikka

Putkityöt

Ulkoiluvälineet

Liimat, tiivisteet ja teipit

Lab tarvikkeet

Siivous

Kiinnittimet

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

LVI ja jäähdytys

Koneistus

Sähkötyökalut

raaka-aineet

Tietoja ULTRATECHista

UltraTechin laajaan valikoimaan kuuluu roiskeet ja kuormalavat, peitetyt vuodontorjuntalavat ja -lavat, tippa-astiat ja vuotoeristysalustat, IBC- ja säiliöiden vuotosäiliöt sekä hulevesien hallintaratkaisut. Brändin rummun vuodontorjuntajärjestelmät niissä on matalaprofiiliset suojalavat ja polyeteenirakenne korroosion estämiseksi. Nämä SPCC- ja EPA-yhteensopivat yksiköt voivat käsitellä jopa 45000 lb:n kuormia. UltraTech sisääntulon suojat pidä lika, roskat, hiekka, sedimentti ja roskat poissa viemäristä. Niissä on magneetit, jotka helpottavat asennusta. Niiden matalaprofiilinen muotoilu tekee niistä täydelliset käytettäväksi ajotiteillä ja alueilla, jotka vastaavat ajoneuvojen päivittäistä liikettä. Näissä Ultra-Drain Guardeissa on geotekstiilimateriaali, joka poistaa öljyn ja muut hiilivedyt hulevesivirrasta.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

UltraTech-tuotteen MPN-numerot (valmistajan osanumerot) viittaavat yleensä yksittäisiin viittauksiin vastaaviin Eagle-, Justrite- ja Vestil-mallinumeroihin. Joten jos etsit vuotojen torjunta-alustoja tai tasoja, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneita, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies onko vaihtoehtoinen tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä UltraTech-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Ultra-IBC Berm

Ultra-IBC Spill Berm sisältää kestävän polyeteenistä (LLDPE) valmistetun vuotolavan, jonka suojakapasiteetilla on vuotopalkin kapasiteetti korvaamaan perinteiset IBC-vuotolavat. Tämä järjestelmä on suunniteltu hallitsemaan... Lue Lisaä 

Ultra-Spill vaippa

Ultra-Spill Diapert on ihanteellinen hinaus-, rakennus- ja kaivossovelluksiin estämään vuotojen ja roiskeiden aiheuttamat vauriot ja mahdolliset sakot. Siinä on 4 mil muovikerros, joka estää nesteiden huuhtoutumisen ... Lue Lisaä 

Ultra-Containment Wall M2

Ultra-Containment Wall M2 ovat modulaarisia vuodoneristysseinäjärjestelmiä, jotka voidaan yksinkertaisesti pystyttää käytännöllisesti katsoen minkä kokoisen tai muotoisen vuodon suoja-alueeksi. Niissä on raskas, 30 mil teksturoitu po... Lue Lisaä 

ULTRATECHin kilpailuetuja

Ultra-S3

Ultra-S3 on hapettava järjestelmä, joka muuttaa rikkivetykaasun (H2S) nopeasti ja tehokkaasti alkuainerikiksi ja vedeksi sekä muita vastustuskykyisiä orgaanisia molekyylejä hiilidioksidiksi ja vedeksi. Sitä käytetään laajalti kaatopaikoilla, jätevedenkäsittelylaitoksissa ja jätevesialtaissa, elintarviketehtaissa, jätevesilinjoissa, kemiantehtaissa ja paperitehtaissa. Yksikkö ja sen kemialliset komponentit on luokiteltu vaarattomaksi vuoden 1976 myrkyllisten aineiden valvontalain mukaan, ja ne on kemiallisesti suunniteltu kohdistamaan ongelmayhdisteet tuhoamatta ympäristön kannalta hyödyllisiä mikrobeja.

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko UltraTech-vuotolavat haarukkatrukkeja kaikilta neljältä sivulta?

Brändin 4-rumpuiset mallit voidaan nostaa kaikilta neljältä sivulta. 2-rummun mallit ovat haarukkatrukkeja kahdelta pidemmältä sivulta.

Kuinka paljon vettä Ultra-Drain Guard kestää?

Ultra-Drain Guard voi sallia virtausnopeudet jopa 770 GPM.

Miksi käyttäisin Ultra-Decon Deckiä lastenaltaiden sijaan?

UltraTech Ultra-Decon-kannet anna reagoijien seistä saastuneen materiaalin yläpuolella, jotta niiden huuhteluun käytetty vesi kulkee ritilän läpi ja jää pohjaan ja/tai rakkoon.

Miten Ultra-ADA-tyynyt kiinnitetään pintaan?

Tuotemerkin Ultra-ADA-tyynyt Käytä kahta tapaa varmistaaksesi turvallisen kiinnityksen jalkakäytävään.

  • Ensimmäinen menetelmä on mukana toimitetun teollisen lujan liiman käyttö.
  • Kun liima on kovettunut, tyynyn kulmissa käytetään betoniankkureita (mukana).

Yksinomaiset tuotemerkit