Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRATECH 9227 Tyhjennyssuojuksen roskakorimalli | AC8YRD 3EWP1

ULTRATECH 9227 Drain Guard Roskakorimalli

Varastossa
Tuote: AC8YRD Malli: 9227Ristiviite: 3EWP1

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyssuoja
VäriMusta
Virtauskapasiteetti500 gpm
Korkeus18 "
Pituus48 "
PoistaaRoskat, roskat
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi5603149090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusÖljykapasiteettiPoistaaLeveysHinta
ULTRATECH 9356 Tyhjennyssuojaöljyn sedimentti, 60 tuumaa | AA2CAJ 10D416 9356Tyhjennyssuoja60 "1.55 gal.Öljy, sedimentti60 "€83.24
ULTRATECH 9358 Tyhjennyssuojan öljysedimentti 60 tuuman pituus | AA2CAK 10D417 9358Tyhjennyssuoja60 "2.06 gal.Öljy, sedimentti60 "€140.44
ULTRATECH 9217 Drain Guard öljyn sedimenttimalli AC8YRB 3EWN8 9217Letkut48 "0.87 gal.Sedimentti, öljy36 "€102.52
ULTRATECH 9255 tyhjennyssuoja, öljy ja sedimentti, 60 x 60 tuumaa max. Koko | CM8AMQ 9255Tyhjennyssuoja-----
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 9256 tyhjennyssuoja, öljy ja sedimentti, 60 x 60 tuumaa max. Koko | CM8AMT 9256Tyhjennyssuoja-----
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 9800 Drain Guard, Archaea Boom malli | CM8AMZ 9800Tyhjennyssuoja----€120.27
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 9393 tyhjennyssuoja, suuri kapasiteetti, öljy- ja sedimenttimalli, 60 x 60 tuuman koko | CM8ANA 9393Tyhjennyssuoja----€55.36
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 9227 Drain Guard Roskakorimalli
€75.46 / yksikkö