Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UEI TEST INSTRUMENTS AACA4-verkkolaite G7100 | AF3XYC 8EUN4

UEI TEST INSTRUMENTS AACA4-verkkolaite G7100:lle

Varastossa
Tuote: AF3XYC Malli: AACA4Ristiviite: 8EUN4

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkolaite / laturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaCN

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS AACA4-verkkolaite G7100:lle
€60.19 / yksikkö