Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURNSTILE 1004 - M kaareva kisko | AC3PAG 2VAP6

TURNSTILE 1004 - M Kaareva kisko

Varastossa
Tuote: AC3PAG Malli: 1004 - MRistiviite: 2VAP6

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaarevat kiskot
Suorittaa loppuunPeilikromi
TarvikkeetMukana
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus1.75 "
Kokonaispituus26.5 "
kokonaisleveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
TURNSTILE 1004 - S kaareva kisko | AC3PAN 2 VAT3 1004 - S.Harjattu kromi€133.11

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURNSTILE 1004 - M Kaareva kisko
€110.93 / yksikkö