TSUBAKI C2122HRB niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JTE 1YGZ5

TSUBAKI C2122HRB niitattu rullaketju 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4JTE Malli: C2122HRBRistiviite: 1YGZ5

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,985.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun kokoC2122H
KetjutyyppiKuljetin
Yhdistetään pää keskilinjaan1.21 "
Pituus10ft.
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliTeräs
Maks. Sallittu kuorma5380 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.437 "
kokonaisleveys2.24 "
Tapin pituus2.24 "
Tankolevyn paksuus0.219 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki3"
Niittipää keskilinjaan1.03 "
Rulla Dia.1.75 "
Rullanivellevyn korkeus1.37 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus34,000 paunaa
TyyppiYksisäikeinen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.36
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi7315110045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen tappi Dia.ANSI-ketjun kokoMurtolujuuskokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanHinta
TSUBAKI 25SSRB niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JPC 1YGP4 25SSRB0.091 "25SS26 paunaa0.339 "0.339 "0.03 "1 / 4 "0.15 "€410.29
TSUBAKI 35SSRB Niitattu rullaketju 10 jalkaa | AB4JPF 1YGP7 35SSRB0.141 "35SS60 paunaa0.519 "0.519 "0.05 "3 / 8 "0.238 "€391.58
TSUBAKI 60HRB niitattu rullaketju 10 jalkaa | AB4JPV 1YGT2 60HRB0.234 "60H2200 lb1.252 "1.252 "0.125 "3 / 4 "0.583 "€261.07
TSUBAKI 80HRB niitattu rullaketju 10 jalkaa | AB4JQA 1YGT7 80HRB0.312 "80H3630 paunaa1.543 "1.543 "0.156 "1"0.72 "€522.90
TSUBAKI 80SSRB niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JQC 1YGT9 80SSRB0.312 "80SSRB397 paunaa1.406 "1.406 "0.125 "1"0.638 "€1,305.66
TSUBAKI C2040NTRB niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JRL 1YGX4 C2040NTRB0.156 "C2040NT-0.717 "0.717 "0.06 "1"0.325 "€277.82
TSUBAKI C2050NTRB niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JRP 1YGX7 C2050NTRB0.2 "C2050NT-0.878 "0.878 "0.08 "1-1 / 4 "0.406 "€309.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI C2122HRB niitattu rullaketju 10 jalkaa
€1,985.46 / yksikkö