Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50LSA2CL -liitoslinkki - 5 kpl Sa-2-liitetiedostopaketti | AB4KGF 1YJZ2

TSUBAKI 50LSA2CL Liitoslinkki - 5 kpl Sa-2-liittimen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4KGF Malli: 50LSA2CLRistiviite: 1YJZ2

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjun yhdistäminen
ANSI-ketjun koko50L
Yhdistetään pää keskilinjaan0.472 "
Sisällä Pin Dia.0.2 "
Pituus0.625 "
VoiteluItsevoitelu
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma1430 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.2 "
kokonaisleveys0.878 "
Tapin pituus0.878 "
Tankolevyn paksuus0.08 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki0.625 "
Niittipää keskilinjaan0.406 "
Rulla Dia.0.4 "
Rullanivellevyn korkeus0.591 "
Temp. alue14 - 302 F
Vetolujuus7050 paunaa
TyyppiSA-2-kiinnitys
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Sallittu kuormaANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaanUlkopuolinen tappi Dia.kokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusTapin tyyppiHinta
TSUBAKI C2060HLSA1CL Kytkentälinkki Lambda Double Pitch | AB3MTR 1UFP5 C2060HLSA1CL1410 paunaaC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu€25.91
TSUBAKI C2060HLSA2CL Yhdistävä linkkilambda, kaksinkertainen piki | AB3MTU 1UFP7 C2060HLSA2CL1410 paunaaC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu€25.63
TSUBAKI C2060HLSK1CL Kytkentälinkki Lambda Double Pitch | AB3MTW 1UFP9 C2060HLSK1CL1410 paunaaC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu€35.35
TSUBAKI C2060HLSK2CL Kytkentälinkki Lambda Double Pitch | AB3MTY 1UFR2 C2060HLSK2CL1410 paunaaC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu€36.86
TSUBAKI C2060HNTCL -linkkikaksoisnopeus Neptune | AB3MTZ 1UFR3 C2060HNTCL1410 paunaaC2060H0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu€21.88
TSUBAKI C2080HPCL -liitoslinkki kaksoisnopeus ontto | AB4JJR 1YGA7 C2080HPCL1720 paunaaC2080H0.701 "0.448 "1.341 "1.341 "0.906 "Cottered€38.33
TSUBAKI C2080HLA1CL Kytkentälinkki Lambda Double Pitch | AB4JKH 1YGC5 C2080HLA1CL2400 paunaaC2080HL0.823 "0.312 "1.543 "1.543 "0.906 "Cottered€45.47

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50LSA2CL Liitoslinkki - 5 kpl Sa-2-liittimen pakkaus
€237.14 / yksikkö