Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 40-2SK1CL Liitoslinkki - Pakkaus 5 Sk-1 Kiinnitys | AB4KDT 1YJR7

TSUBAKI 40-2SK1CL Liitoslinkki - 5 Sk-1-liittimen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4KDT Malli: 40-2SK1CLRistiviite: 1YJR7

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjun yhdistäminen
ANSI-ketjun koko40-2
Yhdistetään pää keskilinjaan0.675 "
Sisällä Pin Dia.0.156 "
Pituus0.5 "
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma1011.5 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.156 "
kokonaisleveys1.283 "
Tapin pituus1.283 "
Tankolevyn paksuus0.06 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki0.5 "
Niittipää keskilinjaan0.608 "
Rulla Dia.0.312 "
Rullanivellevyn korkeus0.472 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus6375 paunaa
TyyppiSK-1-kiinnitys
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.312

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Sallittu kuormaANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaanUlkopuolinen tappi Dia.kokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusTapin tyyppiHinta
TSUBAKI C2060HLSA1CL Kytkentälinkki Lambda Double Pitch | AB3MTR 1UFP5 C2060HLSA1CL1410 paunaaC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu€25.91
TSUBAKI C2060HLSA2CL Yhdistävä linkkilambda, kaksinkertainen piki | AB3MTU 1UFP7 C2060HLSA2CL1410 paunaaC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu€25.63
TSUBAKI C2060HLSK1CL Kytkentälinkki Lambda Double Pitch | AB3MTW 1UFP9 C2060HLSK1CL1410 paunaaC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu€35.35
TSUBAKI C2060HLSK2CL Kytkentälinkki Lambda Double Pitch | AB3MTY 1UFR2 C2060HLSK2CL1410 paunaaC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu€36.86
TSUBAKI C2060HNTCL -linkkikaksoisnopeus Neptune | AB3MTZ 1UFR3 C2060HNTCL1410 paunaaC2060H0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu€21.88
TSUBAKI C2080HPCL -liitoslinkki kaksoisnopeus ontto | AB4JJR 1YGA7 C2080HPCL1720 paunaaC2080H0.701 "0.448 "1.341 "1.341 "0.906 "Cottered€38.33
TSUBAKI C2080HLA1CL Kytkentälinkki Lambda Double Pitch | AB4JKH 1YGC5 C2080HLA1CL2400 paunaaC2080HL0.823 "0.312 "1.543 "1.543 "0.906 "Cottered€45.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40-2SK1CL Liitoslinkki - 5 Sk-1-liittimen pakkaus
€98.20 / yksikkö