TROEMNER 9282 Kahvakahva Paino 10kg Valurauta | AF3RHL 8CHF5

TROEMNER 9282 Kädensijan Paino 10kg Valurauta

Varastossa
Tuote: AF3RHL Malli: 9282Ristiviite: 8CHF5

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€165.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino
KalibrointitodistusEi
luokkaF
MateriaaliValurauta
Mittaustyyppimetrinen
Nimellinen massa10kg
Palojen lukumäärä1
Paino tyyliKahvan kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.16
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8423900080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TROEMNER 9282 Kädensijan Paino 10kg Valurauta
€165.30 / yksikkö