TRIM LOK INC X313-500 Kumitiivisteputki 0.38 tuuman leveys 500 jalkaa AA2FXA 10G534

TRIM LOK INC X313-500 kumitiivisteletku 0.38 tuumaa leveys 500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FXA Malli: X313-500Ristiviite: 10G534

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€364.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiiviste
Ydin Dia.0.28 "
Pituus500ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.38 "
kokonaisleveys0.38 "
TyyliLetkut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdin Dia.PituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC X301-25 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.25 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FWH 10G517 X301-25-25ft.0.25 "0.25 "Johtokanta€17.52
TRIM LOK INC X301-100 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.25 tuuman leveys 100 jalkaa AA2FWJ 10G518 X301-100-100ft.0.25 "0.25 "Johtokanta€50.94
TRIM LOK INC X301-500 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.25 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2FWK 10G519 X301-500-500ft.0.25 "0.25 "Johtokanta€212.73
TRIM LOK INC X303-25 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.38 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FWL 10G520 X303-25-25ft.0.38 "0.38 "Johtokanta€23.61
TRIM LOK INC X303-100 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa AA2FWM 10G521 X303-100-100ft.0.38 "0.38 "Johtokanta€73.96
TRIM LOK INC X305-25 Kumitiiviste Kiinteä pyöreä 0.5 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FWP 10G523 X305-25-25ft.0.5 "0.5 "Johtokanta€37.47
TRIM LOK INC X305-100 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.5 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FWQ 10G524 X305-100-100ft.0.5 "0.5 "Johtokanta€132.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X313-500 kumitiivisteletku 0.38 tuumaa leveys 500 jalkaa
€364.88 / yksikkö