Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC X313-100 Kumitiivisteputki 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FWZ 10G533

TRIM LOK INC X313-100 kumitiivisteletku 0.38 tuumaa leveys 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FWZ Malli: X313-100Ristiviite: 10G533

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiiviste
Ydin Dia.0.28 "
Pituus100ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.38 "
kokonaisleveys0.38 "
TyyliLetkut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim-Lok Inc X313-100 kumitiiviste on asennettu lokasuojan ja auton korin väliin pölyn, lian ja roskien poissa pitämiseksi. Se on hyödyllinen melun ja tärinän vähentämisessä.

Ominaisuudet:

  • Trim-Lok Inc X313-100 kumitiivisteessä on ontto sylinterimäinen rakenne, joka muuttaa muotoaan tilapäisesti rajoittaakseen voiman etenemistä.
  • Se kestää auringonvalon ikääntymistä ja puristusta lämpötila-alueella -20 - 158 astetta Fahrenheit.
  • Tämä tiiviste on valmistettu räätälöidystä EPDM-sienikumisekoituksesta, joka kestää ankaria sääolosuhteita.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • UL 50
  • UL 94HB

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miksi Trim-Lok valmistaa kumitiivisteitä?

A. Kumitiivisteet ovat erittäin joustavia, minkä ansiosta ne mukautuvat helposti epäsäännöllisille pinnoille. Ne ovat kestäviä ja siten vaimentavat painetta ja rajoittavat tärinää.

K. Mikä on tämän tiivisteen ihanteellinen asennuslämpötila?

A. 60 Fahrenheit-astetta.

K. Mitkä ovat tämän kumitiivisteputken ihanteelliset säilytysolosuhteet?

A.

  • Säilytä tätä kumitiivisteletkua aina korkealaatuisilla rullilla.
  • Pidä kela viileässä, kuivassa ja ruostettomassa ympäristössä.
  • Tämä kumi kestää pidempään, jos sitä säilytetään 22 celsiusasteessa ja 50 % suhteellisessa kosteudessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdin Dia.PituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC X301-25 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.25 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FWH 10G517 X301-25-25ft.0.25 "0.25 "Johtokanta€17.52
TRIM LOK INC X301-100 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.25 tuuman leveys 100 jalkaa AA2FWJ 10G518 X301-100-100ft.0.25 "0.25 "Johtokanta€50.94
TRIM LOK INC X301-500 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.25 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2FWK 10G519 X301-500-500ft.0.25 "0.25 "Johtokanta€212.73
TRIM LOK INC X303-25 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.38 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FWL 10G520 X303-25-25ft.0.38 "0.38 "Johtokanta€23.61
TRIM LOK INC X303-100 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa AA2FWM 10G521 X303-100-100ft.0.38 "0.38 "Johtokanta€73.96
TRIM LOK INC X305-25 Kumitiiviste Kiinteä pyöreä 0.5 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FWP 10G523 X305-25-25ft.0.5 "0.5 "Johtokanta€37.47
TRIM LOK INC X305-100 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.5 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FWQ 10G524 X305-100-100ft.0.5 "0.5 "Johtokanta€132.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X313-100 kumitiivisteletku 0.38 tuumaa leveys 100 jalkaa
€88.82 / yksikkö