Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC X311-25 Kumitiivisteputki 0.28 tuuman leveys 25 jalkaa AA2FWV 10G529

TRIM LOK INC X311-25 kumitiivisteletku 0.28 tuumaa leveys 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FWV Malli: X311-25Ristiviite: 10G529

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiiviste
Ydin Dia.0.206 "
Pituus25ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.276 "
kokonaisleveys0.276 "
TyyliLetkut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdin Dia.PituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC X301-25 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.25 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FWH 10G517 X301-25-25ft.0.25 "0.25 "Johtokanta€17.52
TRIM LOK INC X301-100 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.25 tuuman leveys 100 jalkaa AA2FWJ 10G518 X301-100-100ft.0.25 "0.25 "Johtokanta€50.94
TRIM LOK INC X301-500 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.25 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2FWK 10G519 X301-500-500ft.0.25 "0.25 "Johtokanta€212.73
TRIM LOK INC X303-25 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.38 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FWL 10G520 X303-25-25ft.0.38 "0.38 "Johtokanta€23.61
TRIM LOK INC X303-100 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa AA2FWM 10G521 X303-100-100ft.0.38 "0.38 "Johtokanta€73.96
TRIM LOK INC X305-25 Kumitiiviste Kiinteä pyöreä 0.5 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FWP 10G523 X305-25-25ft.0.5 "0.5 "Johtokanta€37.47
TRIM LOK INC X305-100 Kumitiiviste kiinteä pyöreä 0.5 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FWQ 10G524 X305-100-100ft.0.5 "0.5 "Johtokanta€132.29

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X311-25 kumitiivisteletku 0.28 tuumaa leveys 25 jalkaa
€23.73 / yksikkö