TRIM LOK INC X275BT-100 Kumitiivisteen suorakulmio 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FWF 10G515

TRIM LOK INC X275BT-100 kumitiiviste suorakulmio 0.75 tuumaa leveys 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FWF Malli: X275BT-100Ristiviite: 10G515

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€415.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiVaahtoakryyli
Pituus100ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.5 "
kokonaisleveys0.75 "
TyyliSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.13
Laivan korkeus (cm)56.13
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim-Lok X275BT-100 suorakaiteen muotoinen kumitiiviste vähentää kitkaa ja estää reunojen ja kulmien sään. Se luo ilmatiiviin tilan, joka estää lämmön ja ilman karkaamisen.

Ominaisuudet:

  • Trim-Lok suorakaiteen muotoisella kumitiivisteellä on erinomainen joustavuus mukautua epäsäännöllisiin pintoihin.
  • Siinä on 3M akryyliteippi, joka luo kosteussulun ja ilmatiiviin tiivistyksen kumin ja alustan välille.
  • Tämä 100 jalkaa pitkä kumitiiviste voidaan leikata mihin tahansa väliin optimaalisen sovituksen saavuttamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • UL 50E
  • UL 94HB

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän tiivisteen käyttölämpötila-alue?

A. -20 - 150 Fahrenheit-astetta.

K. Mistä materiaalista tämä Trim-Lok-tiiviste on tehty?

A. EPDM.

K. Miksi tässä kumitiivisteessä on 3M-liimaa?

A. 3M-liimalla on korkea kuoriutumis- ja leikkauskestävyys kroonista rasitusta vastaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC X103HT-25 -kumitiiviste, uurrettu .063 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BXQ 10D149 X103HT-25Paineherkkä25ft.0.375 "0.625 "Moniurainen suorakulmio€28.72
TRIM LOK INC X103HT-100 Kumitiiviste Uurrettu .063 Tuuman Leveys 100 Jalkaa | AA2BXR 10D150 X103HT-100Paineherkkä100ft.0.375 "0.625 "Moniurainen suorakulmio€97.43
TRIM LOK INC X103BT-25 Kumitiiviste, uurrettu 0.63 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BXU 10D152 X103BT-25Vaahtoakryyli25ft.0.375 "0.625 "Moniurainen suorakulmio€50.58
TRIM LOK INC X103BT-100 Kumitiiviste uurrettu 0.63 tuumaa leveys 100 jalkaa | AA2BXV 10D153 X103BT-100Vaahtoakryyli100ft.0.375 "0.625 "Moniurainen suorakulmio€176.41
TRIM LOK INC X103BT-500 kumitiiviste, uurrettu 0.63 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2BXW 10D154 X103BT-500Vaahtoakryyli500ft.0.375 "0.625 "Moniurainen suorakulmio€806.75
TRIM LOK INC X113HT-25 Kumitiiviste uurrettu 0.375 tuumaa Leveys 25 jalkaa | AA2BYR 10D173 X113HT-25Paineherkkä25ft.0.188 "0.375 "Moniurainen suorakulmio€17.80
TRIM LOK INC X113HT-100 Kumitiiviste, uurrettu 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa AA2BYT 10D174 X113HT-100Paineherkkä100ft.0.187 "0.375 "Moniurainen suorakulmio€52.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X275BT-100 kumitiiviste suorakulmio 0.75 tuumaa leveys 100 jalkaa
€415.13 / yksikkö